Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Stipprolle 65 mm Stipproller aus Kunststoff (POM) mit verstärktem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Stipprolle 65 mm Stipproller aus Kunststoff (POM) mit verstärktem
SCHNEIDER Stipprolle 65 mm Stipproller aus Kunststoff (POM) mit verstärktem
Artikel-Nr.:
     2813-593-1572
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200001
EAN/GTIN:
     4028574008822
Suchbegriffe:
Stipproller
Strudel-Walze
Strudelwalze
stipproller
SCHNEIDER Stipprolle 65 mm
Stipproller aus Kunststoff (POM) mit verstärktem Kunststoffgriff ++ Farbe: Elfenbein

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,82*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,09*
€ 8,04*
7 Tage
377
€ 9,90*
ab € 5,39*
€ 8,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.