Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Stipprollen aus Kunststoff 270 mm Stiproller aus Kunststoff (POM) mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Stipprollen aus Kunststoff 270 mm Stiproller aus Kunststoff (POM) mit
SCHNEIDER Stipprollen aus Kunststoff 270 mm Stiproller aus Kunststoff (POM) mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-1621
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200182
EAN/GTIN:
     4028574021548
Suchbegriffe:
Stipproller
Strudel-Walze
Strudelwalze
stipproller
SCHNEIDER Stipprollen aus Kunststoff 270 mm
Stiproller aus Kunststoff (POM) mit ergonomischem Griff, Halterung aus Metall ++ Farbe: Elfenbein ++

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.62 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,69*
€ 64,84*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,25*
€ 66,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.