Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bäckerpinsel 1" Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bäckerpinsel 1" Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse ++
SCHNEIDER Bäckerpinsel 1" Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-1641
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200214
EAN/GTIN:
     4028574009980
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
SCHNEIDER Bäckerpinsel 1"
Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse ++ weißgebleichte, naphtalinfreie Borsten ++ lebensmittelecht ++

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
20.50 cm
Breite:
2.30 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1538
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 2,05*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,05*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,66*
€ 2,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.