Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bäckerpinsel 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bäckerpinsel 30 mm
SCHNEIDER Bäckerpinsel 30 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1659
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200272
EAN/GTIN:
     4028574299862
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
SCHNEIDER Bäckerpinsel 30 mm


Weitere Informationen:
Länge:
20.50 cm
Breite:
3.20 cm
Höhe:
0.40 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1250
€ 9,90*
ab € 1,59*
€ 2,48*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,48*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,09*
€ 3,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.