Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bäckerpinsel 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bäckerpinsel 40 mm
SCHNEIDER Bäckerpinsel 40 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1661
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200274
EAN/GTIN:
     4028574299886
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
SCHNEIDER Bäckerpinsel 40 mm


Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
4.00 cm
Höhe:
0.40 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,33*
7 Tage
909
€ 9,90*
ab € 2,21*
€ 3,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,85*
€ 4,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.