Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bäckerpinsel mit rotem Nylonbesatz 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bäckerpinsel mit rotem Nylonbesatz 50 mm
SCHNEIDER Bäckerpinsel mit rotem Nylonbesatz 50 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1667
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200287
EAN/GTIN:
     4028574309370
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
SCHNEIDER Bäckerpinsel mit rotem Nylonbesatz 50 mm


Weitere Informationen:
Länge:
23.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
0.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
435
€ 9,90*
ab € 4,55*
€ 6,90*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,90*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,00*
€ 8,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.