Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Silikon-Pinsel 35 mm orange 35 x 230 mm einsetzbar bis max +300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Silikon-Pinsel 35 mm orange 35 x 230 mm einsetzbar bis max +300°C
SCHNEIDER Silikon-Pinsel 35 mm orange 35 x 230 mm einsetzbar bis max +300°C
Artikel-Nr.:
     2813-593-1677
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200313
EAN/GTIN:
     4028574298674
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
SCHNEIDER Silikon-Pinsel 35 mm orange 35 x 230 mm
einsetzbar bis max +300°C

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Farbe:
orange
Länge:
20.00 cm
Breite:
3.50 cm
Höhe:
1.30 cm
Gewicht:
0.04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,53*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,78*
€ 8,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.