Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pizzazange 20 cm Pizzablechzange zum sicheren Greifen von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pizzazange 20 cm Pizzablechzange zum sicheren Greifen von
SCHNEIDER Pizzazange 20 cm Pizzablechzange zum sicheren Greifen von
Artikel-Nr.:
     2813-593-1733
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200646
EAN/GTIN:
     4028574303286
Suchbegriffe:
Pizzablech-Zange
Pizzablechzange
Zange Pizzablech
pizzablech zange

SCHNEIDER Pizzazange 20 cm
Pizzablechzange zum sicheren Greifen von Pizzablechen. ++ Länge: 20cm ++

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,62*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,87*
€ 8,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.