Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Fahrgestell für Backtrennpapier, Edelstahl 570 x 780 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Fahrgestell für Backtrennpapier, Edelstahl 570 x 780 mm
SCHNEIDER Fahrgestell für Backtrennpapier, Edelstahl 570 x 780 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1850
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     202091
EAN/GTIN:
     4028574265355
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier schneider
SCHNEIDER Fahrgestell für Backtrennpapier, Edelstahl 570 x 780 mm


Weitere Informationen:
Länge:
65.00 cm
Breite:
37.00 cm
Höhe:
92.00 cm
Gewicht:
8.60 kg
Weitere Suchbegriffe: back papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,50*
€ 253,78*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,29*
€ 261,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,78*
€ 302,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,66*
€ 300,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,50*
€ 290,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,51*
€ 273,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.