Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Fahrgestell für Kübel (rund) 0 Fahrgestell für Kübel ++ Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Fahrgestell für Kübel (rund) 0 Fahrgestell für Kübel ++ Material:
SCHNEIDER Fahrgestell für Kübel (rund) 0 Fahrgestell für Kübel ++ Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-1854
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     202098
EAN/GTIN:
     4028574033848
SCHNEIDER Fahrgestell für Kübel (rund) 0
Fahrgestell für Kübel ++ Material: Edelstahl ++ Ausführung: mit 3 Rollen - verstellbar ++

Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
21.00 cm
Gewicht:
2.33 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 74,47*
€ 92,61*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,73*
€ 94,71*
6 Tage
23
€ 9,90*
ab € 89,93*
€ 110,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.