Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell - Höhe 21,0 cm - Ø 40,0 cm - rund - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgestell - Höhe 21,0 cm - Ø 40,0 cm - rund - Edelstahl
Fahrgestell - Höhe 21,0 cm - Ø 40,0 cm - rund - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-202098-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     202098-C
EAN/GTIN:
     4028574033848
Suchbegriffe:
Fahrgestell

Fahrgestell - Höhe 21,0 cm - Ø 40,0 cm - rund - Edelstahl

  • Fahrgestell
  • Edelstahl
  • rund
  • Höhe 21,0 cm
  • Ø 40,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
21,0 cm
Ø:
40,0 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
€ 4,95*
ab € 74,47*
€ 92,61*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,73*
€ 94,71*
Lager 5MKLB
23
€ 9,90*
ab € 89,93*
€ 110,01*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.