| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-2312 Herst.-Nr.: 262636 EAN/GTIN: 4028574286534 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Back- und Glasurpaletten POM 36 cm Back- und Glasur- Winkelpalette aus Chrom-Molybdän-Stahl mit ergonomischen Schalen-Griffen mit 2 Edelstahlnieten ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 49.00 cm | Breite: | 3.40 cm | Höhe: | 1.60 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchen-Schneidhilfe, Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, schneider bäckermesser, pfannenwender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,30* | € 19,99* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,59* | € 20,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 14,73* | € 20,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,15* | € 22,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|