Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Back-/Glasurpalette, Länge: 490 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHNEIDER Back-/Glasurpalette, Länge: 490 mm
Produktbild zu SCHNEIDER Back-/Glasurpalette, Länge: 490 mm
Logo zu SCHNEIDER Back-/Glasurpalette, Länge: 490 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226680121
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     262636
EAN/GTIN:
     4028574286534
Suchbegriffe:
Pfannenwender
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
SCHNEIDER Back-/Glasurpalette, Länge: 490 mm

Klinge aus Chrom-Molybdän-Edelstahl
ergonomischer Schalen-Griff (POM) mit 2 Edelstahlnieten

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
360 mm
Länge:
490 mm
EAN Stück:
4028574286534
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
51
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 19,92*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,60*
€ 20,31*
6 Tage
138
€ 9,90*
ab € 14,74*
€ 20,49*
Lager 3391
7
€ 5,90*
ab € 16,15*
€ 22,36*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.