Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Rührschüssel, Inhalt 4,25 l ABS, weiß, diam. 24 cm Ø 240 mm ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Rührschüssel, Inhalt 4,25 l ABS, weiß, diam. 24 cm Ø 240 mm ++
SCHNEIDER Rührschüssel, Inhalt 4,25 l ABS, weiß, diam. 24 cm Ø 240 mm ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-2465
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     290300
EAN/GTIN:
     4028574284998
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
schneider rührschüssel
rührschüssel
SCHNEIDER Rührschüssel, Inhalt 4,25 l ABS, weiß, diam. 24 cm Ø 240 mm
++ Material: ABS ++ Durchmesser: 240mm ++ Inhalt: 4,25l ++ inkl. Ausgießer und praktischem Handgriff ++ Ringfuß ++ antirutsch ++

Weitere Informationen:
Länge:
29.00 cm
Breite:
24.50 cm
Höhe:
13.80 cm
Gewicht:
0.35 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 6,82*
€ 10,17*
7 Tage
290
€ 9,90*
ab € 7,03*
€ 10,40*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,02*
€ 12,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.