Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Reibe fein 45 x 390 mm ++ Hochwertige Reibe "fein" mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Reibe fein 45 x 390 mm ++ Hochwertige Reibe "fein" mit
SCHNEIDER Reibe fein 45 x 390 mm ++ Hochwertige Reibe "fein" mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-2468
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     292002
EAN/GTIN:
     4028574303545
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gewürz-Reibe
Gewürzreibe
Muskat-Reibe
SCHNEIDER Reibe fein 45 x 390 mm
++ Hochwertige Reibe "fein" mit sa¨uregea¨tzter Klinge und Silikon-Stabilita¨tsfuß fu¨r stabiles Arbeiten. ++ Ausführung: fein ++ Sa¨uregea¨tzte Klingen ++ Inklusive Schutzkappe ++ Einsetzgebiet: Zitrusfrüchte und Gewürze ++

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
39.00 cm
Breite:
4.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,86*
7 Tage
308
€ 9,90*
ab € 6,70*
€ 10,05*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,51*
€ 11,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.