| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-278 Herst.-Nr.: 120650 EAN/GTIN: 4028574014298 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Backofenbesen 500 mm 500 mm Backofenbesen ++ hitzebeständig bis + 300°C ++ extra dicht besteckt ++ Naturfasern ++ Besen mit Metallschaber ++ 500 mm ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 50.00 cm | Breite: | 14.00 cm | Höhe: | 11.50 cm | Gewicht: | 0.90 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 23,63* | € 33,42* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,19* | € 33,42* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 25,99* | € 36,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|