Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER UNIFOL, perforiert 450 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER UNIFOL, perforiert 450 x 450 mm
SCHNEIDER UNIFOL, perforiert 450 x 450 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-291
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     131070
EAN/GTIN:
     4028574002349
Suchbegriffe:
Frischhalte-Folie
Frischhaltefolie
frischhaltefolie
SCHNEIDER UNIFOL, perforiert 450 x 450 mm


Weitere Informationen:
Länge:
48.00 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
9.50 cm
Gewicht:
2.45 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 31,03*
€ 39,87*
25 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 40,51*
6 Tage
63
1
€ 9,90*
ab € 31,83*
€ 40,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.