Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN Deckel Polycarbonat GN 1/2 Robuster, formstabiler Deckel aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN Deckel Polycarbonat GN 1/2 Robuster, formstabiler Deckel aus
SCHNEIDER GN Deckel Polycarbonat GN 1/2 Robuster, formstabiler Deckel aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-2926
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530115
EAN/GTIN:
     4028574301244
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat
SCHNEIDER GN Deckel Polycarbonat GN 1/2
Robuster, formstabiler Deckel aus Polycarbonat für GN1/2-Behälter. ++ Einsetzbar von -40°C bis ca. +100°C ++ Robust, formstabil und stapelbar ++ Gastronorm: GN1/2 ( 325x265 mm) ++

Weitere Informationen:
Länge:
32.00 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
0.50 cm
Gewicht:
0.26 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 8,24*
6 Tage
357
1
€ 9,90*
ab € 5,53*
€ 8,48*
25 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.