Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl GN 2/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl GN 2/3
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl GN 2/3
Artikel-Nr.:
     2813-593-2958
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530216
EAN/GTIN:
     4028574301756
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl GN 2/3


Weitere Informationen:
Länge:
35.50 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.58 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 15,65*
7 Tage
168
1
€ 9,90*
ab € 12,12*
€ 16,10*
26 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 15,94*
€ 19,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.