Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/2
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/2
Artikel-Nr.:
     2813-593-2967
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530227
EAN/GTIN:
     4028574301831
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/2


Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.42 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
238
€ 9,90*
ab € 8,62*
€ 12,01*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 12,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.