Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/4
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/4
Artikel-Nr.:
     2813-593-2983
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530247
EAN/GTIN:
     4028574301855
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/4 edelstahl
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/4


Weitere Informationen:
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,44*
€ 8,12*
7 Tage
377
1
€ 9,90*
ab € 5,41*
€ 8,50*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.