Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl GN 1/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl GN 1/9
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl GN 1/9
Artikel-Nr.:
     2813-593-2992
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530266
EAN/GTIN:
     4028574301800
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl GN 1/9


Weitere Informationen:
Länge:
17.70 cm
Breite:
10.90 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 9,15*
25 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,21*
6 Tage
334
1
€ 9,90*
ab € 6,20*
€ 9,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.