Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/9
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/9
Artikel-Nr.:
     2813-593-2993
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530267
EAN/GTIN:
     4028574301879
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
SCHNEIDER GN Deckel Edelstahl - mit Löffelaussparung GN 1/9


Weitere Informationen:
Länge:
17.00 cm
Breite:
10.80 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,50*
€ 5,79*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 6,07*
6 Tage
476
1
€ 9,90*
ab € 4,32*
€ 6,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.