Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pizzablech Durchmesser 220 mm, Höhe 25 mm 220 mm Pizzablech rund aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pizzablech Durchmesser 220 mm, Höhe 25 mm 220 mm Pizzablech rund aus
SCHNEIDER Pizzablech Durchmesser 220 mm, Höhe 25 mm 220 mm Pizzablech rund aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-3256
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997220
EAN/GTIN:
     4028574032018
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
SCHNEIDER Pizzablech Durchmesser 220 mm, Höhe 25 mm 220 mm
Pizzablech rund aus 0,75mm starkem Blaublech. Nach Benutzung mit Küchenpapier ausreiben, gut abtrocknen, dann innen und außen einfetten.

Weitere Informationen:
Länge:
22.50 cm
Breite:
22.50 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 3,80*
€ 5,15*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 5,22*
6 Tage
606
1
€ 9,90*
ab € 3,39*
€ 5,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.