Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 220 mm
SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 220 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-3274
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997632
EAN/GTIN:
     4028574310703
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 220 mm


Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
2.20 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 16,37*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 17,55*
7 Tage
148
1
€ 9,90*
ab € 13,72*
€ 19,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.