Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Ersatzdeckel für die GN 1/2 Top-Box, aus EPP-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Ersatzdeckel für die GN 1/2 Top-Box, aus EPP-Kunststoff
SCHNEIDER Ersatzdeckel für die GN 1/2 Top-Box, aus EPP-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2813-593-3344
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     630990
EAN/GTIN:
     4028574314602
SCHNEIDER Ersatzdeckel für die GN 1/2 Top-Box, aus EPP-Kunststoff


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
39.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
3.50 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 18,58*
6 Tage
144
€ 9,90*
ab € 14,16*
€ 19,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.