Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/2 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/2 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder
SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/2 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder
SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/2 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder
Artikel-Nr.:
     2813-593-3367
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     281031
EAN/GTIN:
     4028574314428
Suchbegriffe:
Wärmeakku
wärmeakku
SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/2
Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder Wasserbad erhitzen, nicht spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
3.00 cm
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 53,74*
€ 68,56*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 54,28*
€ 69,13*
6 Tage
35
€ 9,90*
ab € 58,50*
€ 72,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.