Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Wärmeakku - HOT - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 26,5 x 3,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 45 mm - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Wärmeakku - HOT - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 26,5 x 3,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 45 mm - Polyethylen
GN-Wärmeakku - HOT - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 26,5 x 3,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 45 mm - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-281031-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     281031-C
EAN/GTIN:
     4028574314428
Suchbegriffe:
Wärmeakku
wärmeakku

GN-Wärmeakku - HOT - Länge x Breite x Höhe 32,5 x 26,5 x 3,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 45 mm - Polyethylen

  • GN-Wärmeakku
    • HOT
    • Polyethylen
    • Länge x Breite x Höhe 32,5 x 26,5 x 3,0 cm
    • GN 1/1 (530 x 325 mm)
    • GN-Tiefe: 45 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abm.:
32,5 x 26,5 x 3,0 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 - 530 x 325 mm
GN-Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: GN-Wärmeakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 56,78*
€ 71,66*
Lager 5MKLB
35
€ 9,90*
ab € 58,50*
€ 73,13*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,24*
€ 73,93*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.