Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/4 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/4 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder
SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/4 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder
SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/4 Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder
Artikel-Nr.:
     2813-593-3368
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     281032
EAN/GTIN:
     4028574314435
Suchbegriffe:
Wärmeakku
wärmeakku

SCHNEIDER Wärmeakku GN 1/4
Bei max. 85 °C für ca. 30 Minuten im Ofen oder Wasserbad erhitzen, nicht spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
27 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
3 cm
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 38,52*
€ 50,86*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,67*
€ 52,39*
6 Tage
49
€ 9,90*
ab € 41,16*
€ 54,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.