Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Wärmeakku - HOT - Länge x Breite x Höhe 26,5 x 16,2 x 3,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 45 mm - Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Wärmeakku - HOT - Länge x Breite x Höhe 26,5 x 16,2 x 3,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 45 mm - Polyethylen
GN-Wärmeakku - HOT - Länge x Breite x Höhe 26,5 x 16,2 x 3,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 45 mm - Polyethylen
Artikel-Nr.:
     5MKLB-281032-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     281032-C
EAN/GTIN:
     4028574314435
Suchbegriffe:
Wärmeakku
wärmeakku

GN-Wärmeakku - HOT - Länge x Breite x Höhe 26,5 x 16,2 x 3,0 cm - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 45 mm - Polyethylen

  • GN-Wärmeakku
    • HOT
    • Polyethylen
    • Länge x Breite x Höhe 26,5 x 16,2 x 3,0 cm
    • GN 1/1 (530 x 325 mm)
    • GN-Tiefe: 45 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abm.:
26,5 x 16,2 x 3,0 cm
GN-Abm.:
GN 1/1 - 530 x 325 mm
GN-Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: GN-Wärmeakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
51
€ 4,95*
ab € 38,54*
€ 51,76*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,75*
€ 53,33*
Lager 5MKLB
49
€ 9,90*
ab € 41,27*
€ 55,03*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.