Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen / Regalwagen. 18 Auflagen 530x325 mm, Höhe 1800 mm. Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen / Regalwagen. 18 Auflagen 530x325 mm, Höhe 1800 mm. Material:
Transportwagen / Regalwagen. 18 Auflagen 530x325 mm, Höhe 1800 mm. Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3403
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     385120
EAN/GTIN:
     4028574315036
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen edelstahl
regalwagen
Transportwagen / Regalwagen. 18 Auflagen 530x325 mm, Höhe 1800 mm. Material: Edelstahl, Rahmen aus Vierkantprofilen. 25 x 25 mm.
verschweißte Ausführung. Blecheinschub längs. Blechauflage: 30 mm; Materialstärke: 1 mm. Lenkrollen aus Thermoplast Ø: 100 mm. 2 Rollen feststellbar

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
55 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
180 cm
Gewicht:
20.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,29*
€ 327,07*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,08*
€ 364,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,11*
€ 430,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,08*
€ 360,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.