Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backtrennpapier UNIVERSAL. 570 x 780 mm. Backtrennpapier UNIVERSAL. speziell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backtrennpapier UNIVERSAL. 570 x 780 mm. Backtrennpapier UNIVERSAL. speziell
Backtrennpapier UNIVERSAL. 570 x 780 mm. Backtrennpapier UNIVERSAL. speziell
Artikel-Nr.:
     2813-593-3438
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     106140
EAN/GTIN:
     4028574001298
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
Pergamentersatz
Backtrennpapier UNIVERSAL. 570 x 780 mm. Backtrennpapier UNIVERSAL. speziell für Laugenprodukte. Flächengewicht: 41 g/m².
Pergamentersatz. gebleicht. beidseitig silikonisiert. mehrmals verwendbar. bis 220°C. Inhalt: 500 Blatt

Weitere Informationen:
Länge:
78.00 cm
Breite:
57.00 cm
Höhe:
0.01 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: backpapier schneider, back papier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,198*
€ 0,248*
24 Tage
unbekannt
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 140,89*
€ 141,05*
7 Tage
13
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 159,59*
€ 200,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.