Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backtrennpapier RONDEN. Ronden 350 mm Durchmesser. gebleicht, beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backtrennpapier RONDEN. Ronden 350 mm Durchmesser. gebleicht, beidseitig
Backtrennpapier RONDEN. Ronden 350 mm Durchmesser. gebleicht, beidseitig
Artikel-Nr.:
     2813-593-3440
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     101000
EAN/GTIN:
     4028574001472
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier
Backtrennpapier RONDEN. Ronden 350 mm Durchmesser. gebleicht, beidseitig silikonisiert. mehrmals verwendbar. bis 220°C. Inhalt: 500 Blatt

Weitere Informationen:
Länge:
35.00 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
0.01 cm
Gewicht:
0.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1148*
€ 0,1488*
25 Tage
unbekannt
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 87,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1488*
€ 0,1771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,1759
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1438*
€ 0,1711
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,1699
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.