Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backtrennpapier RONDEN. Ronden 180 mm Durchmesser. gebleicht, beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backtrennpapier RONDEN. Ronden 180 mm Durchmesser. gebleicht, beidseitig
Backtrennpapier RONDEN. Ronden 180 mm Durchmesser. gebleicht, beidseitig
Artikel-Nr.:
     2813-593-3446
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     101006
EAN/GTIN:
     4028574001403
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
Pergamentersatz
Backtrennpapier RONDEN. Ronden 180 mm Durchmesser. gebleicht, beidseitig silikonisiert. mehrmals verwendbar. bis 220°C. Inhalt: 500 Blatt

Weitere Informationen:
Länge:
18.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
0.01 cm
Gewicht:
0.00 kg
Weitere Suchbegriffe: backpapier schneider, back papier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0479*
€ 0,0642*
24 Tage
unbekannt
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,61*
€ 50,08*
6 Tage
36
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 56,11*
€ 72,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,0743
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.