Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Quetschflasche 1-fach 150620Artikelnr x 150620Artikelnr. 150620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Quetschflasche 1-fach 150620Artikelnr x 150620Artikelnr. 150620
SCHNEIDER Quetschflasche 1-fach 150620Artikelnr x 150620Artikelnr. 150620
Artikel-Nr.:
     2813-593-362
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     150625
EAN/GTIN:
     4028574309424
Suchbegriffe:
Quetsch-Flasche
Quetschflasche
Soßenquetschflasche
Squeeze-Bottle
SCHNEIDER Quetschflasche 1-fach 150620Artikelnr x 150620Artikelnr. 150620
Quetschflasche aus transparentem Polypropylen. ++ Öffnungen: 1 ++ Höhe: 281mm ++ Gewicht: 85g ++ Durchmesser: 80mm ++ Volumen: 950ml ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
7.70 cm
Breite:
7.70 cm
Höhe:
28.00 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Squeezebottle, quetschflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
476
€ 9,90*
ab € 4,18*
€ 6,69*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,69*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,49*
€ 8,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.