Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Deckel mit Silikondichtung. GN 1/2 Polypropylen. Ausführung: luftdichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Deckel mit Silikondichtung. GN 1/2 Polypropylen. Ausführung: luftdichte
GN Deckel mit Silikondichtung. GN 1/2 Polypropylen. Ausführung: luftdichte
Artikel-Nr.:
     2813-593-3684
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530071
EAN/GTIN:
     4028574315616
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel 1/2 polycarbonat
GN Deckel mit Silikondichtung. GN 1/2 Polypropylen. Ausführung: luftdichte Silikondichtung. einfache Handhabung durch
Entlüftungsventil

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
1.13 cm
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel polycarbonat, gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 14,48*
7 Tage
183
1
€ 9,90*
ab € 11,07*
€ 14,87*
24 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 16,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.