Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Deckel mit Silikondichtung. GN 1/4 Polypropylen. Ausführung: luftdichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN Deckel mit Silikondichtung. GN 1/4 Polypropylen. Ausführung: luftdichte
GN Deckel mit Silikondichtung. GN 1/4 Polypropylen. Ausführung: luftdichte
Artikel-Nr.:
     2813-593-3686
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530073
EAN/GTIN:
     4028574315630
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat
GN Deckel mit Silikondichtung. GN 1/4 Polypropylen. Ausführung: luftdichte Silikondichtung. einfache Handhabung durch
Entlüftungsventil

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
0.87 cm
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: gn deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,81*
€ 8,37*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 9,31*
7 Tage
323
1
€ 9,90*
ab € 6,42*
€ 9,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.