Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbehälter ohne Pumpe 5 ltr. für Hebeldosierspender 152400.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbehälter ohne Pumpe 5 ltr. für Hebeldosierspender 152400.
Ersatzbehälter ohne Pumpe 5 ltr. für Hebeldosierspender 152400.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3707
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152453
EAN/GTIN:
     4028574316477
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
Ersatzbehälter ohne Pumpe 5 ltr. für Hebeldosierspender 152400.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
18.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
1.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Soßenspender, hebeldosierspender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 73,89*
€ 93,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 76,14*
€ 96,33*
7 Tage
25
€ 9,90*
ab € 82,00*
€ 103,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.