Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebel-Dosierspender / Saucenspender "Cool". 425x185x375 mm - 2x3 Liter. GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebel-Dosierspender / Saucenspender "Cool". 425x185x375 mm - 2x3 Liter. GN
Hebel-Dosierspender / Saucenspender "Cool". 425x185x375 mm - 2x3 Liter. GN
Artikel-Nr.:
     2813-593-3710
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152418
EAN/GTIN:
     4028574315845
Suchbegriffe:
Hebeldosierspender
Saucen-Spender
Saucenspender
Soßen-Spender
Hebel-Dosierspender / Saucenspender "Cool". 425x185x375 mm - 2x3 Liter. GN 1/6-Behälter. Material: Edelstahl.
Lieferumfang ohne Kühlakku

Weitere Informationen:
Länge:
42.50 cm
Breite:
18.50 cm
Höhe:
37.50 cm
Gewicht:
12.64 kg
Weitere Suchbegriffe: Soßenspender, hebeldosierspender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,80*
€ 595,37*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,54*
€ 613,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,37*
€ 708,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,51*
€ 701,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,38*
€ 676,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,78*
€ 651,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,80*
€ 597,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.