Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backtrennpapier UNIVERSAL PLUS, 570 x 780 mm 42 g/m², Echtpergament / pure


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Backtrennpapier UNIVERSAL PLUS, 570 x 780 mm 42 g/m², Echtpergament / pure
Backtrennpapier UNIVERSAL PLUS, 570 x 780 mm 42 g/m², Echtpergament / pure
Artikel-Nr.:
     2813-593-3757
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     109140
EAN/GTIN:
     4028574328777
Suchbegriffe:
Back-Papier
Backpapier
Backtrennpapier
backpapier
Backtrennpapier UNIVERSAL PLUS, 570 x 780 mm 42 g/m², Echtpergament / pure vegetable parchment
Echtpergament
Gebleicht
Beidseitig silikonisiert
Mehrmals verwendbar
Hitzebeständig bis zu 290 °C
Hohe Fettdichte
Geeignet für alle Gebäckarten
Speziell für Laugenprodukte
Inhalt: 500 Blatt

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
0.01 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
500
500
Frei Haus
ab € 239,34*
€ 239,34*
6 Tage
10
1
€ 9,90*
ab € 217,03*
€ 272,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 239,34*
€ 284,81
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 0,47868* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 119.670,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.