Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter - 90 Liter, 720 x 470 x 360 mm, Hochdruck-Polythylen / High


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter - 90 Liter, 720 x 470 x 360 mm, Hochdruck-Polythylen / High
Stapelbehälter - 90 Liter, 720 x 470 x 360 mm, Hochdruck-Polythylen / High
Artikel-Nr.:
     2813-593-3855
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     202220
EAN/GTIN:
     4028574327992
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter
Stapelbehälter - 90 Liter, 720 x 470 x 360 mm, Hochdruck-Polythylen / High Desity-Polyethylene
Material: HDPE, weiß
Ohne Deckel

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
72.00 cm
Breite:
47.00 cm
Höhe:
36.00 cm
Gewicht:
4.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 37,65*
€ 54,91*
6 Tage
49
€ 9,90*
ab € 41,27*
€ 55,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.