Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen Universal, Edelstahl, 20 Auflagen 800x600, 780x580, 600x400,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen Universal, Edelstahl, 20 Auflagen 800x600, 780x580, 600x400,
Transportwagen Universal, Edelstahl, 20 Auflagen 800x600, 780x580, 600x400,
Artikel-Nr.:
     2813-593-3896
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     385180
EAN/GTIN:
     4028574328418
Transportwagen Universal, Edelstahl, 20 Auflagen 800x600, 780x580, 600x400, Edelstahl / stainless steel
Material: Edelstahl
Verschweißte Ausführung
Für Bleche 80 x 60 cm, 78 x 58 cm und
60 x 40 cm
Mit Winkelaufkantung hinten
Materialstärke:: 1 mm
Rahmen aus Vierkantprofilen 25 x 25 mm
Fahrbar auf Lenkrollen
2 Rollen feststellbar

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
80.00 cm
Breite:
66.00 cm
Höhe:
180.00 cm
Gewicht:
41.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
9
Frei Haus
ab € 611,61*
€ 708,34*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 737,10*
€ 836,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,34*
€ 842,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,29*
€ 816,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,44*
€ 783,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,27*
€ 760,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,61*
€ 727,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.