Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen - 20 Auflagen - Länge x Breite x Höhe 80,0 x 66,0 x 180,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen Universal, Edelstahl, 20 Auflagen 800x600, 780x580, 600x400,
Transportwagen Universal, Edelstahl, 20 Auflagen 800x600, 780x580, 600x400,
Artikel-Nr.:
     5MKLB-385180-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     385180-C
EAN/GTIN:
     4028574328418
Suchbegriffe:
Transportwagen

Transportwagen - 20 Auflagen - Länge x Breite x Höhe 80,0 x 66,0 x 180,0 cm - Edelstahl

  • Transportwagen
    • 20 Auflagen
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 80,0 x 66,0 x 180,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
80,0 x 66,0 x 180,0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
Frei Haus
ab € 611,61*
€ 708,34*
Lager 5MKLB
10
€ 9,90*
ab € 737,10*
€ 836,96*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,96*
€ 995,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,56*
€ 972,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,82*
€ 938,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,61*
€ 912,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,10*
€ 877,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.