Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer für Doppelformen, Höhe: 32 mm, Edelstahl, Edelstahl / Stainless steel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammer für Doppelformen, Höhe: 32 mm, Edelstahl, Edelstahl / Stainless steel
Klammer für Doppelformen, Höhe: 32 mm, Edelstahl, Edelstahl / Stainless steel
Artikel-Nr.:
     2813-593-3903
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     429995
EAN/GTIN:
     4028574327862
Klammer für Doppelformen, Höhe: 32 mm, Edelstahl, Edelstahl / Stainless steel
Klammer, Edelstahl
Höhe: 32 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
8.50 cm
Breite:
2.80 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 5,39*
6 Tage
625
€ 9,90*
ab € 3,36*
€ 5,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.