Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer - für Doppelformen - Länge x Breite x Höhe 8,5 x 2,8 x 1,0 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammer für Doppelformen, Höhe: 32 mm, Edelstahl, Edelstahl / Stainless steel
Klammer für Doppelformen, Höhe: 32 mm, Edelstahl, Edelstahl / Stainless steel
Artikel-Nr.:
     5MKLB-429995-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     429995-C
EAN/GTIN:
     4028574327862
Suchbegriffe:
Klammer

Klammer - für Doppelformen - Länge x Breite x Höhe 8,5 x 2,8 x 1,0 cm - Edelstahl

  • Klammer
    • für Doppelformen
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 8,5 x 2,8 x 1,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
8,5 x 2,8 x 1,0 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
11
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,37*
Lager 5MKLB
625
€ 9,90*
ab € 3,28*
€ 5,40*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.