Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Dosierspender mit Druckknopf für Eimer 5 Liter 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Dosierspender mit Druckknopf für Eimer 5 Liter 5 l
SCHNEIDER Dosierspender mit Druckknopf für Eimer 5 Liter 5 l
Artikel-Nr.:
     2813-593-421
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152496
EAN/GTIN:
     4028574308106
Suchbegriffe:
Dosierspender
Pumpspender
dosierspender 5 liter
dosierspender
SCHNEIDER Dosierspender mit Druckknopf für Eimer 5 Liter 5 l
Druckknopf-Dosierspender ++ Druckknopf-Bedienung ++ Inklusive PP-Behälter Volumen 5 Liter ++ Dosierung einstellbar (30 ml) ++ Höhe: 340 mm ++ Durchmesser: 225 mm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
22.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
33.00 cm
Gewicht:
0.56 kg
Weitere Suchbegriffe: schneider dosierspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.