| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-509 Herst.-Nr.: 153110 EAN/GTIN: 4028574153119 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Teigschneider, einfach 0 Teigschneider aus Edelstahl ++ rostfrei ++ sehr stabile Ausführung ++ Schnittbreite max. 125 mm ++ Rädchen-Durchmesser 55 mm ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 26.00 cm | Breite: | 6.00 cm | Höhe: | 7.00 cm | Gewicht: | 0.64 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,00* | € 48,69* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 38,31* | € 49,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 43,69* | € 56,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|