Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teigschneider, einfach 0 Teigschneider aus Edelstahl ++ rostfrei ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Teigschneider, einfach 0 Teigschneider aus Edelstahl ++ rostfrei ++
SCHNEIDER Teigschneider, einfach 0 Teigschneider aus Edelstahl ++ rostfrei ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-512
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     153210
EAN/GTIN:
     4028574153218
Suchbegriffe:
Teig-Schneider
Teigschneider
teigschneider
SCHNEIDER Teigschneider, einfach 0
Teigschneider aus Edelstahl ++ rostfrei ++ sehr stabile Ausführung ++ Schnittbreite max. 125 mm ++ Rädchen-Durchmesser 55 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
29.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
7.00 cm
Gewicht:
0.93 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 52,47*
€ 67,04*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 54,06*
€ 69,04*
6 Tage
34
€ 9,90*
ab € 60,27*
€ 76,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.