| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-593-800 Herst.-Nr.: 160014 EAN/GTIN: 4028574007986 |
| |
|
| | |
| SCHNEIDER Infrarot Thermometer 0 Infrarot-Thermometer ++ Messbereich: - 35° bis + 365°C ++ für berührungsloses Messen der Oberflächentemperatur ++ mit Laservisier ++ einfach zu bedienen ++ inklusive Batterie ++ großes beleuchtetes Display ++ Messdauer 0,5 Sekunden ++
Weitere Informationen: | | Länge: | 21.00 cm | Breite: | 11.50 cm | Höhe: | 7.00 cm | Gewicht: | 0.29 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 59,45* | € 75,62* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 61,27* | € 77,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 65,96* | € 82,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|