Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Rührbesen 16 Drähte Edelstahl 350 mm Rührbesen aus Edelstahl mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Rührbesen 16 Drähte Edelstahl 350 mm Rührbesen aus Edelstahl mit
SCHNEIDER Rührbesen 16 Drähte Edelstahl 350 mm Rührbesen aus Edelstahl mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-931
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170072
EAN/GTIN:
     4028574284899
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

SCHNEIDER Rührbesen 16 Drähte Edelstahl 350 mm
Rührbesen aus Edelstahl mit scharzem, thermoplastischem und abrissfestem Griff. ++ Griff mit Aufhängeöse ++ hitzebeständig bis +200°C ++ wasserdicht ++ spülmaschinenfest ++ schwere Qualität ++

Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,35*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 9,39*
7 Tage
328
1
€ 17,50*
ab € 6,32*
€ 9,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.